Beli plat baja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plat SHPC
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Plat SHPC
    Deskripsi:
    Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiled
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  2. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  3. CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)
    Deskripsi:
    Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mm
    atribut:
    • Width (mm): 1219
    • Length (mm): 2438
  4. EnerLife Metal Strip (Plat Strip)
    Mulai

    Rp179.900

    EnerLife Metal Strip (Plat Strip)
    Deskripsi:
    Plat Strip atau Metal Strip untuk pemasangan insulation, bubble foil atau foam foil.
    atribut:
    • Size WxL (cmxm): 5x60
    • Thickness (mm): 0.2-0.25
    • Material: Galvalum
  5. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  6. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  7. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  8. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  9. Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Non Brand Aluminium Plat Sheet
    Deskripsi:
    Plat aluminium multi guna
  10. Boltfix Chemical Anchor Stud (Baut Angkur Kimia)
    Mulai

    Rp22.900

  11. TERAOKA Copper Foil Adhesive Tape
    Mulai

    Rp149.900

    TERAOKA Copper Foil Adhesive Tape
    Deskripsi:
    Electromagnetic shielding Shielding of cables, connectors, etc. Short rings such as switching transformers
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/10mm): 3.92
    • Type: For electronic equipment
    • Tape Thickness (mm): 0.07
    • Adhesive Strength (N/25mm[gf]): 9.81 [1000]
    • Substrate ThickNess (mm): 0.035
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Electrolytic copper foil
    • Characteristic: Flame retardance
    • Gloss: Yes
    • Main Uses: For electric and electronic
    • Tape Length (m): 20
    • Tensile Strength (N/25mm [kgf]): 245.2 [25.0]
  12. Non Brand Besi Nako
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Besi Nako
    atribut:
    • Size (mm): 16x16
    • Length (m): 6
  13. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  14. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  15. Indokon Instant Concrete (Beton Instan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    Indokon Instant Concrete (Beton Instan)
    atribut:
    • Size (kg): 50
    • Komposisi: Pasir, Batuan, Semen
    • Kemasan: Karung Plastik
    • Kebutuhan Air: 3 – 5 liter / zak
    • Slump (cm): 8 +/- 2
    • Volume / Zak (m³): +/- 0.024
  16. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  17. GRC Board Cement Board (Papan Semen)
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Cement Board (Papan Semen)
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  18. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

  19. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
Daftar Harga plat baja Terbaru November 2026
Non Brand Plat SHPCRp1.899.900
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
CBM Galvalume Plat Sheet (Lembaran Plat Galvalume)Rp1.399.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
EnerLife Metal Strip (Plat Strip)Rp179.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRAKATAU STEEL Besi Kanal URp1.099.900
Non Brand Aluminium Plat SheetRp139.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)